text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

CEE adapter 16A, 400V, 6h IP44


Numer artykułu 9C845183
Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 16
Kąt wtyczki Prosty
Stopień ochrony (IP) IP44
Model wojskowy Nie
Pozycja zegara godzinowego (h) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 16
Kąt wtyczki Prosty
Stopień ochrony (IP) IP44
Model wojskowy Nie
Pozycja zegara godzinowego (h) 6
Kolor identyfikacyjny Red
Napięcie zgodne z normą EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) czerwony

Numery artykułów

Numer artykułu 9C845183
EAN 9003399575501
UBB 500583768857
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 943.742
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.