Szlifierki
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
8X623948
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
Pneumatic belt grinder 9033N-4 10 x 330 mm 19000 min-¹ 94 l/min HAZET
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8X623948
Długość paska/taśmy/wiązania (mm)
33
Prędkość obrotowa (1/min)
19000
Masa maszyny (kg)
0.8
Szerokość paska (mm)
10
Wymagana objętość powietrza
94
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość paska/taśmy/wiązania (mm)
33
Prędkość obrotowa (1/min)
19000
Masa maszyny (kg)
0.8
Szerokość paska (mm)
10
Wymagana objętość powietrza
94
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8X623948
EAN
4000896210183
UBB
500583674881
UNSPSC
27112708
Artykuł producenta nr
9033N-4