text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Hot air gun HL 1920 E 2000 W 80-600 degC 150 / 150-300 / 300-500 l/min STEINEL


Numer artykułu 8R097611
Szerokość 85
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Z regulacją temperatury Tak
Długość 253
Temperatura (°C) 80 - 600
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 85
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Z regulacją temperatury Tak
Długość 253
Temperatura (°C) 80 - 600
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 0.84
Objętość powietrza (l/min) 500
Kontrola przepływu powietrza Pozycje
Napięcie zasilania (V) 220 - 230
Ze wskazaniem temperatury Tak
Type HL 1920 E

Numery artykułów

Numer artykułu 8R097611
EAN 4007841352103
UBB 500583596753
UNSPSC 40101601
Artykuł producenta nr 352103
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.