text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Lashing strap DIN EN 12195-2 length 8 m width 25 mm with ratchet LC U 800 daN PR


Numer artykułu 8F564483
Kolor Brązowy
Szerokość (mm) 25
Model -
Przyłącze 1 Grzechotka
Jakość materiału Polyester (PET)
Długość (mm) 8000
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość (mm) 25
Model -
Przyłącze 1 Grzechotka
Jakość materiału Polyester (PET)
Długość (mm) 8000
Materiał Inny
Maks. bezpieczne obciążenie robocze (kN) 8
Dwuczęściowy z grzechotką Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 8F564483
EAN 4015448875482
UBB 500583435051
UNSPSC 48102100
Artykuł producenta nr 4000365151
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.