text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Drill stand overall height 500 mm radius 127 mm 60 mm WABECO


Numer artykułu 8A002510
Całkowita wysokość (mm) 500
Maks. średnica wiertła (mm) 60
Średnica szyjki mocującej (mm) 43
Regulowany kąt Tak
Kąt (°) 360 - 360
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita wysokość (mm) 500
Maks. średnica wiertła (mm) 60
Średnica szyjki mocującej (mm) 43
Regulowany kąt Tak
Kąt (°) 360 - 360

Numery artykułów

Numer artykułu 8A002510
EAN 4005725224003
UBB 500583384481
UNSPSC 27112703
Artykuł producenta nr 22400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.