text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Aluminium box Midi L 800 x W 400 x H 330 mm 81 l with hinged catch ZARGES


Numer artykułu 7U148656
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Objętość (ml) 81
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Objętość (ml) 81
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 350
Wysokość wewnętrzna (mm) 310
Szerokość zewnętrzna (mm) 400
Wysokość zewnętrzna (mm) 330
Głębokość zewnętrzna (mm) 800
Głębokość wewnętrzna (mm) 750

Numery artykułów

Numer artykułu 7U148656
EAN 4003866408627
UBB 500583293633
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr 40862
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.