text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box L 582 x W 385 x H 275 mm 47 l with hinged catches and stacking cor


Numer artykułu 7S337908
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 80
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 350
Wysokość wewnętrzna (mm) 245
Szerokość zewnętrzna (mm) 385
Wysokość zewnętrzna (mm) 275
Głębokość zewnętrzna (mm) 275
Głębokość wewnętrzna (mm) 550

Numery artykułów

Numer artykułu 7S337908
EAN 4054773023465
UBB 500583252472
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr D47
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.