text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

CEE plug 63 A 400 V 6 h IP67


Numer artykułu 7R739674
Wejście kablowe Nakrętka dławikowa
Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 63
System połączeń Zacisk śrubowy
Kąt wtyczki Prosty
Materiał styku CuZn
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wejście kablowe Nakrętka dławikowa
Liczba biegunów 5
Materiał Tworzywo sztuczne
Natężenie prądu IEC (A) 63
System połączeń Zacisk śrubowy
Kąt wtyczki Prosty
Materiał styku CuZn
Stopień ochrony (IP) IP67
Model wojskowy Nie
Pozycja zegara godzinowego (h) 6
Kolor identyfikacyjny Red
Napięcie zgodne z normą EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) czerwony

Numery artykułów

Numer artykułu 7R739674
EAN 4028232169742
UBB 500583261127
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 830.356
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.