text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Telescopic support ST up to 60 kg 750–1250 mm BESSEY

Numer artykułu 7P281636
Waga 1410
Typ Podpory stropowe
Długość (m) 750 - 1250
Maks. obciążenie (Nm) 60
Regulacja typu Pin

Specyfikacje

Waga 1410
Typ Podpory stropowe
Długość (m) 750 - 1250
Maks. obciążenie (Nm) 60
Regulacja typu Pin
Z ochroną palców Nie

Opis

Wytrzymałość do maksymalnie 150 kg przy całkowicie wsuniętym drążku teleskopowym. Stabilna konstrukcja dzięki specjalnym stalowym rurom i antypoślizgowym powierzchniom styku z PVC (8,5 x 6,5 cm). Zastosowanie również na zboczach dzięki bezstopniowo obracanym powierzchniom styku od -45° do +45°. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki teleskopowej i blokowanej rurze wewnętrznej oraz rurze zewnętrznej, którą można obracać za pomocą piankowego uchwytu. Jakość i bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem GS

Numery artykułów

Numer artykułu 7P281636
EAN 4008158031590
UBB 500667065527
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ST125
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.