text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Automatic stripping pliers Stripax® length 190 mm 0.08-10 (AWG 28... 7) mm² WEIDMÜLLER


Numer artykułu 7O938251
Izolowany Tak
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga (g) 174.63
Długość (mm) 190
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Tak
Okrągła krawędź Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga (g) 174.63
Długość (mm) 190
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Tak
Okrągła krawędź Nie
Zakres taśmy AWG 28 - 7
Cięcie spiralne Nie
Regulowana głębokość nacięcia Nie
Regulowana długość paska Nie
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.08 - 10
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Samoregulujący Nie
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 7O938251
EAN 4008190072506
UBB 500583218408
UNSPSC 27112135
Artykuł producenta nr 9005000000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.