Akcesoria do szafek magazynowych
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
7N997908
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
Aluminium box Maxi L 900 x W 500 x H 370 mm 135 l with hinged catch ZARGES
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7N997908
Kolor
Inny
Ochrona powierzchni
Inny
Objętość (ml)
135
Z pokrywą
Tak
Materiał
Aluminium
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Ochrona powierzchni
Inny
Objętość (ml)
135
Z pokrywą
Tak
Materiał
Aluminium
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem
Tak
Szerokość wewnętrzna (mm)
450
Wysokość wewnętrzna (mm)
350
Szerokość zewnętrzna (mm)
500
Wysokość zewnętrzna (mm)
370
Głębokość zewnętrzna (mm)
900
Głębokość wewnętrzna (mm)
850
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7N997908
EAN
4003866408634
UBB
500583185565
UNSPSC
24102103
Artykuł producenta nr
40863