text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Compressor Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Numer artykułu 7I167111
Kolor Inny
Szerokość (mm) 7.48
Wysokość (mm) 14.9
Natężenie prądu (A) 13
Waga (g) 8.5
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika (kW) 1.1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość (mm) 7.48
Wysokość (mm) 14.9
Natężenie prądu (A) 13
Waga (g) 8.5
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika (kW) 1.1
Prędkość obrotowa (1/min) 3400
Poziom wydajności akustycznej (dBA) 78
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.11
Pojemność zbiornika (l) 5
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 1
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Nie
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Tak
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Type 25112001, Aerotec Airliner 5 GO

Numery artykułów

Numer artykułu 7I167111
EAN 4260135773279
UBB 500583113955
UNSPSC 40151601
Artykuł producenta nr 200680
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.