Maszyny do szlifowania i polerowania
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
7H327907
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
Combination belt grinder GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7H327907
Szerokość
261
Wysokość
459
Długość paska/taśmy/wiązania (mm)
762
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Długość
501
Nominalny pobór mocy (W)
600
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
261
Wysokość
459
Długość paska/taśmy/wiązania (mm)
762
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Długość
501
Nominalny pobór mocy (W)
600
Masa maszyny (kg)
20.7
Prędkość pasa (m/min)
2850 - 2850
Szerokość paska (mm)
75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7H327907
EAN
4030635028878
UBB
500583125348
UNSPSC
27112704
Artykuł producenta nr
3101570