text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Push-pull type toggle clamp size 15 BESSEY

Numer artykułu 7E844146
Maks. siła rozciągająca (N) 1100
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący typu push-pull
Rozpiętość (mm) 25 - 25

Specyfikacje

Maks. siła rozciągająca (N) 1100
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący typu push-pull
Rozpiętość (mm) 25 - 25

Opis

Przesunięcie uchwytu powoduje przesunięcie drążka popychacza. Automatyczna i bezstopniowa regulacja wysokości mocowania do 13 mm przy niezmienionej sile mocowania - bez konieczności ręcznej zmiany położenia śrub dociskowych. Regulowana siła zacisku do 2500 N, w oparciu o śrubę regulacyjną w przegubie. Wytrzymałe, hartowane blachy zapewniające długą żywotność. Rozstaw otworów w płycie bazowej odpowiedni dla milimetrów i cali. Wysokiej jakości dwuskładnikowy plastikowy uchwyt odporny na olej

Numery artykułów

Numer artykułu 7E844146
EAN 4008158036243
UBB 500656096418
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-IHH15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.