text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Telescopic support ST up to 50 kg 1600–2900 mm BESSEY

Numer artykułu 7E012077
Waga 2240
Typ Podpory stropowe
Długość (m) 1600 - 2900
Maks. obciążenie (Nm) 50
Regulacja typu Pin

Specyfikacje

Waga 2240
Typ Podpory stropowe
Długość (m) 1600 - 2900
Maks. obciążenie (Nm) 50
Regulacja typu Pin
Z ochroną palców Nie

Opis

Wytrzymałość do maksymalnie 150 kg przy całkowicie wsuniętym drążku teleskopowym. Stabilna konstrukcja dzięki specjalnym stalowym rurom i antypoślizgowym powierzchniom styku z PVC (8,5 x 6,5 cm). Zastosowanie również na zboczach dzięki bezstopniowo obracanym powierzchniom styku od -45° do +45°. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki teleskopowej i blokowanej rurze wewnętrznej oraz rurze zewnętrznej, którą można obracać za pomocą piankowego uchwytu. Jakość i bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem GS

Numery artykułów

Numer artykułu 7E012077
EAN 4008158031583
UBB 500667065949
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ST290
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.