text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) table clamp white


Numer artykułu 6Y573891
Klasa ochrony II
Szerokość (mm) 330
Typ napięcia AC
Materiał głowicy świetlnej Tworzywo sztuczne
Typ stojaka/podstawy Zacisk stołowy
Długość (mm) 520
Wysokość/głębokość (mm) 110
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony II
Szerokość (mm) 330
Typ napięcia AC
Materiał głowicy świetlnej Tworzywo sztuczne
Typ stojaka/podstawy Zacisk stołowy
Długość (mm) 520
Wysokość/głębokość (mm) 110
Typ lampy Diody LED wymienne
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Ze źródłem światła Tak
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 6500 - 6500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 922
Kolor światła Biały

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y573891
EAN 4002390076289
UBB 500583002653
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 8263302
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.