text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Stirrer WK mixing paddle dm 90 mm length 500 mm 5-10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Numer artykułu 6V837216
Całkowita długość (mm) 500
Średnica kosza (mm) 90
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 5 - 10
O (max.) WK 90 / 500 S
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 500
Średnica kosza (mm) 90
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 5 - 10
O (max.) WK 90 / 500 S

Numery artykułów

Numer artykułu 6V837216
EAN 4011024412072
UBB 500582958384
UNSPSC 22101902
Artykuł producenta nr 41207-000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.