text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 100 kg rubber grey PROMAT


Numer artykułu 6V283970
Szerokość (mm) 32
Średnica (mm) 150
Nośność (kg) 100
Średnica wału (mm) 8
Model kołowy Inny
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 32
Średnica (mm) 150
Nośność (kg) 100
Średnica wału (mm) 8
Model kołowy Inny
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 36
Łożysko Łożysko kulkowe

Numery artykułów

Numer artykułu 6V283970
EAN 4260475210861
UBB 500582941794
UNSPSC 31162702
Artykuł producenta nr 3000276035
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.