text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Hot air gun HG 2120 E KF set 2200 W STEINEL


Numer artykułu 6U557647
Szerokość 87
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 253
Temperatura (°C) 80 - 630
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 0.837
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 87
Wysokość 200
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 253
Temperatura (°C) 80 - 630
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 0.837
Objętość powietrza (l/min) 500
Napięcie zasilania (V) 220 - 230
Type HG 2120 E

Numery artykułów

Numer artykułu 6U557647
EAN 4007841006464
UBB 500582949227
UNSPSC 40101819
Artykuł producenta nr 006464
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.