text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 220 kg BS ROLLEN


Numer artykułu 6R496730
Szerokość (mm) 45
Średnica (mm) 200
Nośność (kg) 220
Średnica wału (mm) 20
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 60
Łożysko Łożysko ślizgowe
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 45
Średnica (mm) 200
Nośność (kg) 220
Średnica wału (mm) 20
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 60
Łożysko Łożysko ślizgowe

Numery artykułów

Numer artykułu 6R496730
EAN 4021885120122
UBB 500582895180
UNSPSC 48102100
Artykuł producenta nr B44.201
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.