text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Digital multimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS TESTBOY


Numer artykułu 6Q475932
Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Cyfrowy
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Z pomiarem decybeli (dB) Nie
Podtrzymanie danych Tak
Interfejs IR Nie
Wersja z atestem przeciwwybuchowym Nie
Interfejs Bluetooth Nie
Test rezystancji/test diody Tak
Pomiar indukcyjności Nie
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC Inny
Najniższa rozdzielczość, prąd stały Inny
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC Inny
Najniższa rozdzielczość, prąd AC Inny
Najniższa rozdzielczość, rezystancja Inny
Z pomiarem przewodności Nie
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 600
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 10
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 20
Przechowywanie wartości maks. Nie
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Pamięć wartości min. Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V Tak
Znamionowe napięcie testowe 250 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V Nie
Pomiar wartości względnej Nie
Pamięć wartości szczytowej Nie
Pomiary cyklu pracy Nie
Pomiar temperatury Tak
Maks. zakres pomiaru temperatury (°C) 1000
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 20
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 20
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość Inny
Pomiar miliomów techniką 4-przewodową (połączenie Kelvina) Nie
Pomiar temperatury RTD Tak
Pomiar temperatury TC Tak
Nominalne napięcie testowe 10 V Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V Nie
Pomiar długości kabla Nie
Test symetrii kabla dla połączeń dwużyłowych a-b-E Nie
Pomiar mocy i energii Nie
Analiza harmonicznych/jakość zasilania Nie
Pomiar prędkości obrotowej Nie
Automatyczny wyłącznik obwodu Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Z podświetleniem wyświetlacza Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q475932
EAN 4028532203139
UBB 500582898077
UNSPSC 41113630
Artykuł producenta nr TB 313
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.