text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Ideal plate shears D216-280L-B-SBSK length 280 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. With no opening stop and with extra pointed cutter head. Edges with micro‐serrations for slip‐proof working. Particularly robust, for unusually challenging situations: Snips completely tempered and burnished. Cutter inductively hardened. PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions. On carded

Numer artykułu 6I010082
Długość 280
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 280
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak

Opis

For continuous, straight and curved cuts. With no opening stop and with extra pointed cutter head. Edges with micro‐serrations for slip‐proof working. Particularly robust, for unusually challenging situations: Snips completely tempered and burnished. Cutter inductively hardened. PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions. On carded hang pack

Numery artykułów

Numer artykułu 6I010082
UBB 500719113465
UNSPSC 27111507
Artykuł producenta nr D216-280L-B-SBSK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.