text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 100 kg rubber grey axle PROMAT


Numer artykułu 6H570862
Szerokość (mm) 32
Średnica (mm) 125
Nośność (kg) 100
Średnica wału (mm) 8
Model kołowy Inny
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 32
Średnica (mm) 125
Nośność (kg) 100
Średnica wału (mm) 8
Model kołowy Inny
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 36
Łożysko Łożysko kulkowe

Numery artykułów

Numer artykułu 6H570862
EAN 4260390226879
UBB 500582768122
UNSPSC 31162702
Artykuł producenta nr 3000276033
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.