text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Clamp-on ammeter TV 216N 10 mA-600 A AC, 10 mA-600 A DC CAT III 600 V TESTBOY


Numer artykułu 5Z630016
Rodzaj prądu AC/DC
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Ręczny/automatyczny
Zakres pomiaru prądu, AC (A) 0.01 - 600
Zakres pomiaru prądu, DC (A) 0.01 - 600
Zakres pomiaru rezystancji Tak
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rodzaj prądu AC/DC
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Ręczny/automatyczny
Zakres pomiaru prądu, AC (A) 0.01 - 600
Zakres pomiaru prądu, DC (A) 0.01 - 600
Zakres pomiaru rezystancji Tak
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Pomiar mocy Nie
Pomiar prądu upływu Nie
Pomiar w kablach z żyłą przednią i tylną Nie
Pomiar górnego trzpienia Nie
Pomiar napięcia, AC Tak
Pomiar napięcia, DC Tak
Analogowy wyświetlacz słupkowy Nie
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Kategoria obwodu pomiarowego CAT III
Pomiar temperatury Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Z podświetleniem wyświetlacza Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z630016
EAN 4028532212162
UBB 500582676218
UNSPSC 41113630
Artykuł producenta nr TV 216 N
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.