text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Stirrer WK mixing paddle dm 90 mm length 400 mm 5-10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Numer artykułu 5W945106
Całkowita długość (mm) 400
Średnica kosza (mm) 90
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 5 - 10
O (max.) WK 90 S
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica kosza (mm) 90
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 5 - 10
O (max.) WK 90 S

Numery artykułów

Numer artykułu 5W945106
EAN 4011024412003
UBB 500582623178
UNSPSC 22101902
Artykuł producenta nr 41200-000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.