text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Aluminium box L 582 x W 385 x H 410 mm 76 l with hinged catches and stacking cor


Numer artykułu 5W690591
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 100
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 350
Wysokość wewnętrzna (mm) 380
Szerokość zewnętrzna (mm) 385
Wysokość zewnętrzna (mm) 410
Głębokość zewnętrzna (mm) 582
Głębokość wewnętrzna (mm) 550

Numery artykułów

Numer artykułu 5W690591
EAN 4054773023472
UBB 500582610209
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr D76
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.