text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box L 902 x W 495 x H 380 mm 140 l with hinged catches and stacking co


Numer artykułu 5N571570
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 140
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 140
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 460
Wysokość wewnętrzna (mm) 350
Szerokość zewnętrzna (mm) 495
Wysokość zewnętrzna (mm) 380
Głębokość zewnętrzna (mm) 902
Głębokość wewnętrzna (mm) 870

Numery artykułów

Numer artykułu 5N571570
EAN 4054773023502
UBB 500582488523
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr D140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.