text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Ideal plate shears D216-280L length 280 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Numer artykułu 5M646543
Długość 280
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 280
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak

Opis

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Numery artykułów

Numer artykułu 5M646543
UBB 500719113382
UNSPSC 27111507
Artykuł producenta nr D216-280L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.