text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Body clamp KRE clamping width 1250 mm radius 95 mm min./max. spreading width 255

Numer artykułu 5M571226
Zakres mocowania (mm) 1250 - 1250
Długość szczęk (mm) 95

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 1250 - 1250
Długość szczęk (mm) 95

Opis

Siła mocowania do 8000 N. Bardzo duże równoległe powierzchnie mocujące z 3 zdejmowanymi nakładkami dociskowymi. Wzmocniona metalem obudowa z tworzywa sztucznego i zoptymalizowane ramię ślizgowe z podwójnym zabezpieczeniem ślizgu dla większej mocy i bezpieczeństwa: Ustawiona siła mocowania jest utrzymywana, a ramię ślizgowe nie może przypadkowo ześlizgnąć się w stanie niezaciśniętym. Możliwość przezbrojenia bez użycia narzędzi do zadań związanych z rozpieraniem. Wysokiej jakości 2-komponentowy symetryczny uchwyt z tworzywa sztucznego z gniazdem sześciokątnym do wygodnego stosowania siły zacisku (maks. moment obrotowy 17 Nm). KREV z bezstopniowo regulowaną i stałą częścią górną dla optymalnego pozycjonowania na obrabianym przedmiocie

Numery artykułów

Numer artykułu 5M571226
EAN 4008158040165
UBB 500682471833
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr KRE125-2K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.