text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0.75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Numer artykułu 5M521464
Kolor Inny
Szerokość (mm) 14.96
Wysokość (mm) 15.15
Waga (g) 15
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika (kW) 0.75
Prędkość obrotowa (1/min) 1450
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość (mm) 14.96
Wysokość (mm) 15.15
Waga (g) 15
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika (kW) 0.75
Prędkość obrotowa (1/min) 1450
Poziom wydajności akustycznej (dBA) 59
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.065
Pojemność zbiornika (l) 6
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Nie
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Tak
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Type 25111051, Aerotec SUPERSIL 6

Numery artykułów

Numer artykułu 5M521464
EAN 4260479718462
UBB 500582502059
UNSPSC 40151605
Artykuł producenta nr 2010261
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.