text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Brass ball valve VALVE LINE 16.66 mm G 3/8 inch inner/inner DN 10.0 mm RIEGLER


Numer artykułu 5I397994
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Metryka gwintu wewnętrznego
Klasa jakości Inny
Obudowa materiałowa Mosiądz
Kulka zabezpieczająca powierzchnię Niklowane
Średnica nominalna połączenie 2 DN 10
Maks. różnica ciśnień przy 20 °C (bar) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Metryka gwintu wewnętrznego
Klasa jakości Inny
Obudowa materiałowa Mosiądz
Kulka zabezpieczająca powierzchnię Niklowane
Średnica nominalna połączenie 2 DN 10
Maks. różnica ciśnień przy 20 °C (bar) 25
Temperatura płynu (ciągła) -20-100
Średnica nominalna, przyłącze 1 3/8 cala (10)
Obudowa chroniąca powierzchnię Niklowane
Materiałowa kula Mosiądz

Numery artykułów

Numer artykułu 5I397994
EAN 4047322074230
UBB 500582456926
UNSPSC 40141613
Artykuł producenta nr 115712
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.