text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box L 1192 x W 790 x H 515 mm 415 l with hinged catches and stacking c


Numer artykułu 5F907278
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 200
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 755
Wysokość wewnętrzna (mm) 485
Szerokość zewnętrzna (mm) 790
Wysokość zewnętrzna (mm) 515
Głębokość zewnętrzna (mm) 1192
Głębokość wewnętrzna (mm) 1160

Numery artykułów

Numer artykułu 5F907278
EAN 4054773023557
UBB 500582372859
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr D415
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.