text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Platform trolley platforms L 630 x W 400 mm steel pipe load-bearing cap. 150 kg


Numer artykułu 5F265778
Kolor Inny
Szerokość (mm) 400
Wysokość (mm) 900
Długość (mm) 630
Nośność (kg) 150
Typ opon Inny
Stojak do ochrony powierzchni Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość (mm) 400
Wysokość (mm) 900
Długość (mm) 630
Nośność (kg) 150
Typ opon Inny
Stojak do ochrony powierzchni Inny
Zwykły transport materiału Aluminium
Z hamulcem Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 5F265778
EAN 4260285074011
UBB 500582379540
UNSPSC 48102100
Artykuł producenta nr APW15-B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.