text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Zawleczki sprężyste podwójne, DIN 11024 DIN 11024 Stal nierdzewna A4 4 (=3,6MM)


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4

Wymiary

d1 4
d3 3.6
d4 20
D (mm) 4
Do trzonka ø d2 14
Do trzonka ø d2≤ 20
L1 64
L2 32

Normy

DIN 11024

Numery artykułów

Numer artykułu 55970.040.001
EAN 8715493753778
UBB 955351313791
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.