text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7981 C-H Stal nierdzewna A2 duże opakowanie ST4,2X25MM

Specyfikacje

Diameter 4.2 mm
Length 25 mm
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Info duże opakowanie

Wymiary

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 25
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Normy

DIN 7981 CH
NF E25-658
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4

Numery artykułów

Numer artykułu 51670.042.025
EAN 8715492303714
UBB 950352595223
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.