text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

SPEDEC SN Wkręty samowiercące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7504 M-H Stal nierdzewna A2 ST4,2X25MM

Specyfikacje

Diameter 4.2 mm
Length 25 mm
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.

Wymiary

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 25
L1 ≈ 7
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Normy

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numery artykułów

Numer artykułu 51332.042.025
EAN 8715494108461
UBB 500571841732
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.