text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Wkręty z łbem walcowym pomniejszonym z nacięciem prostym DIN 920 Stal nierdzewna A2 M4X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 50
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 4 mm
Klasa 50
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M4
Thread length (min.) 12
dk(maks.) 5.5
Pełen gwint L ≤ 14
k (maks.) 2.4
L (mm) 4
n 0.6
P 0.7
t (min.) 1.2

Normy

DIN 920

Numery artykułów

Numer artykułu 51207.040.004
EAN 8715494612906
UBB 500633186746
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.