Nity
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
Nity
Nity
50680
50680.050.008
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
DIN 661/302 Aluminium 99,5 5X8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Aluminium
Materiał techniczny
99.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
8 mm
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Aluminium
Materiał techniczny
99.5
Wymiary
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (maks.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Numery artykułów
Numer artykułu
50680.050.008
EAN
8715492248657
UBB
950368035594
UNSPSC
31162201