text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Standard bending device length 305 mm for pipe diameter 6 mm ROTHENBERGER


Numer artykułu 4Z243806
Średnica rurki (mm) 6
Długość 305
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Tak
Promień gięcia (mm) 18
Maks. kąt zgięcia (°) 180
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica rurki (mm) 6
Długość 305
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Tak
Promień gięcia (mm) 18
Maks. kąt zgięcia (°) 180

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z243806
EAN 4004625251300
UBB 500582281696
UNSPSC 27112501
Artykuł producenta nr 25130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.