text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Device tester ST 710 2500 test units /with tester/test cable L270xW115xH55mm BEN


Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display

Numer artykułu 4W345360
Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Graficzny
Zakres pomiaru rezystancji izolacji (MOhm) ['01', '20']
Zakres pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego (Ohm) ['005', '20']
Interfejs Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pamięć wartości mierzonych Nie
Wskazanie Graficzny
Zakres pomiaru rezystancji izolacji (MOhm) ['01', '20']
Zakres pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego (Ohm) ['005', '20']
Interfejs Nie
Pomiar mocy Tak
Podłączenie drukarki Nie
Pomiar prądu zużycia Nie
Wskazanie wartości granicznej Tak
Automatyczna sekwencja testowa Tak
Podłączenie zewnętrznego adaptera pomiarowego Tak
Testowanie powiększających się przewodów Tak
Prąd przewodu ochronnego Tak
Prąd styku Tak
Pomiar napięcia Tak
Zintegrowana drukarka Nie
Nadaje się do użytku przez poinstruowaną osobę Tak
Aktywne testowanie Nie
Testowanie pasywne Tak
Metoda alternatywna Nie
Metoda prądu różnicowego Nie
Metoda bezpośrednia Nie

Opis

Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display. Limit value display yes. Limit values preset according to VDE standard. Simple, operation via three buttons. Fast, complete test within 10 seconds. Mobile, test can be carried out independently of the mains. Measurements: Insulation resistance measuring range 0.1 MOhm - 20 MOhm. Nominal test voltage 500 V. Protective conductor resistance measuring range 0.05 Ohm - 20 Ohm. Test current 200 mA and automatic polarity reversal. Substitute leakage current yes. Residual current no. Direct measurement no. Protective conductor current yes. Contact current yes. Protective conductor/touch current 0.1 mA - 20 mA. Battery operation: Protective conductor / touch current via equivalent leakage current method. Power measurement yes. Line test incl. RPE, RISO, continuity/short-circuit test of the phase/neutral conductor. Voltage at external earthing contact socket. Connection for external measuring adapter yes. Measuring adapter optionally available. Testing of extension cables yes. Device connection and extension cables. Special features: Automatic test sequence for class I, II (III) appliances, extension and appliance connection cables with IEC plug with good/bad display. Battery capacity for 2,500 test specimens. Download of test protocols Excel/PDF. Passive testing yes. Voltage measurement yes. Suitable for use by an instructed person. Dimensions Length 270 x width 115 x depth 55 mm. Weight 0.8 kg. Scope of delivery includes tester, bag, test lead with tapping terminal, IEC cable, 6 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 battery.

Numery artykułów

Numer artykułu 4W345360
EAN 4014650503084
UBB 500582262472
UNSPSC 41113708
Artykuł producenta nr 050308
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.