text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Piccolo folding pliers length 180 mm abutting face 45 deg angled PVC-coated ERDI


For small and precise seaming – and bending operations. Forged from quality steel. PVC-coated handles. Completely hardened. Jaw depth straight 30 mm. Jaw depth bent 28 mm

Numer artykułu 4W172011
Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Długość 180
Szerokość szczęk (mm) 22
Z korbą Tak
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Długość 180
Szerokość szczęk (mm) 22
Z korbą Tak
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne

Opis

For small and precise seaming – and bending operations. Forged from quality steel. PVC-coated handles. Completely hardened. Jaw depth straight 30 mm. Jaw depth bent 28 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 4W172011
UBB 500719114943
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr D341-22
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.