text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Work/machinery light 4.5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Numer artykułu 4T030241
Typ napięcia DC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 4.5 - 4.5
Materiał głowicy świetlnej Aluminium
Typ stojaka/podstawy Magnes samoprzylepny
Średnica (mm) 60
Długość (mm) 600
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ napięcia DC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 4.5 - 4.5
Materiał głowicy świetlnej Aluminium
Typ stojaka/podstawy Magnes samoprzylepny
Średnica (mm) 60
Długość (mm) 600
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 24 - 24
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 5500 - 5500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 450

Numery artykułów

Numer artykułu 4T030241
EAN 4260131238567
UBB 500582197470
UNSPSC 39101609
Artykuł producenta nr 900/46
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.