text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Mortar stirrer MK 135 mm 590 mm 20-40 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Numer artykułu 4R093671
Całkowita długość (mm) 590
Średnica kosza (mm) 135
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 20 - 40
O (max.) MK 140 HF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 590
Średnica kosza (mm) 135
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 20 - 40
O (max.) MK 140 HF

Numery artykułów

Numer artykułu 4R093671
EAN 4011024401151
UBB 500582227749
UNSPSC 22101902
Artykuł producenta nr 40115-000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.