text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Horizontal clamp STC-HH70 size 70 level base plate BESSEY

Numer artykułu 4P831878
Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający poziomo
Długość 217
Rozpiętość (mm) 60 - 60

Specyfikacje

Maks. siła rozciągająca (N) 2500
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający poziomo
Długość 217
Rozpiętość (mm) 60 - 60

Opis

W pozycji zaciśniętej dźwignia jest ustawiona poziomo. Automatyczna i bezstopniowa regulacja wysokości mocowania do 35 mm przy niezmienionej sile mocowania - bez konieczności ręcznej zmiany położenia śrub dociskowych. Siła zacisku jest zmienna do 2500 N w zależności od regulacji śruby ustalającej w przegubie wspornikowym. Wytrzymałe, hartowane blachy zapewniające długą żywotność. Wzór otworów na płycie bazowej zaprojektowany w celu ułatwienia szybkiego i bezpiecznego mocowania w systemie metrycznym i calowym. Wysokiej jakości dwuskładnikowy, odporny na olej uchwyt z tworzywa sztucznego

Numery artykułów

Numer artykułu 4P831878
EAN 4008158035741
UBB 500655946035
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-HH70
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.