text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Mortar stirrer MK 160 mm 590 mm 30-60 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Numer artykułu 4O484202
Całkowita długość (mm) 590
Średnica kosza (mm) 160
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 30 - 60
O (max.) MK 160 HF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 590
Średnica kosza (mm) 160
Ilość materiału, który może być mieszany (kg) 30 - 60
O (max.) MK 160 HF

Numery artykułów

Numer artykułu 4O484202
EAN 4011024401168
UBB 500582167762
UNSPSC 22101902
Artykuł producenta nr 40116-000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.