text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Strip metal shears D122N overall length 225 mm capacity 0.6 x 25 mm right ERDI


The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Numer artykułu 4J730222
Długość ostrza (mm) 15
Długość (mm) 225
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 0.6
Model prosty Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 15
Długość (mm) 225
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 0.6
Model prosty Nie

Opis

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Numery artykułów

Numer artykułu 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
Artykuł producenta nr D122N
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.