text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Work/machinery light highlight 3 W 300 lm IP65 BAUER & BÖCKER


Numer artykułu 4G524501
Typ napięcia DC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 3 - 3
Materiał głowicy świetlnej Aluminium
Typ stojaka/podstawy Magnes samoprzylepny
Długość 620
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 24 - 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ napięcia DC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 3 - 3
Materiał głowicy świetlnej Aluminium
Typ stojaka/podstawy Magnes samoprzylepny
Długość 620
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 24 - 24
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 5500 - 5500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 300

Numery artykułów

Numer artykułu 4G524501
EAN 4260131235467
UBB 500582070073
UNSPSC 39101609
Artykuł producenta nr 900/42
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.