text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Aluminium box L 782 x W 385 x H 380 mm 91 l with hinged catches and stacking cor


Numer artykułu 4F736508
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Ochrona powierzchni Inny
Z pokrywą Tak
Materiał Aluminium
Z uchwytem Tak
Możliwość sztaplowania Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg) 120
Przezroczysty Nie
Z zamkiem Tak
Szerokość wewnętrzna (mm) 350
Wysokość wewnętrzna (mm) 350
Szerokość zewnętrzna (mm) 385
Wysokość zewnętrzna (mm) 380
Głębokość zewnętrzna (mm) 782
Głębokość wewnętrzna (mm) 750

Numery artykułów

Numer artykułu 4F736508
EAN 4054773023489
UBB 500582074299
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr D91
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.