text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 135 kg black solid rubber axle PROMAT


Numer artykułu 4F336764
Szerokość (mm) 40
Średnica (mm) 160
Nośność (kg) 135
Średnica wału (mm) 20
Model kołowy Solidny z obręczą
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 59
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 40
Średnica (mm) 160
Nośność (kg) 135
Średnica wału (mm) 20
Model kołowy Solidny z obręczą
Bieżnik materiałowy Guma
Długość piasty (mm) 59
Łożysko Łożysko igiełkowe

Numery artykułów

Numer artykułu 4F336764
EAN 4260475211295
UBB 500582043849
UNSPSC 31162702
Artykuł producenta nr 3000276039
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.