text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Vertical clamp STC-VH size 20 horizontal base BESSEY

Numer artykułu 4B944033
Wysokość 129
Maks. siła rozciągająca (N) 1100
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający pionowo
Rozpiętość (mm) 35 - 35

Specyfikacje

Wysokość 129
Maks. siła rozciągająca (N) 1100
Regulowane Tak
Typ Docisk szybkomocujący działający pionowo
Rozpiętość (mm) 35 - 35

Opis

Dźwignia znajduje się w pionowej pozycji mocowania. Automatyczna, płynna regulacja wysokości mocowania do 35 mm z niemal stałą siłą mocowania - bez konieczności ręcznej zmiany położenia śruby dociskowej. Regulowana siła zacisku do 2500 N, w oparciu o śrubę regulacyjną w przegubie. Wytrzymała, hartowana blacha stalowa zapewnia dłuższą żywotność. Rozstaw otworów w płycie bazowej odpowiedni dla milimetrów i cali. Wysokiej jakości, odporna na olej rękojeść z dwuskładnikowego tworzywa sztucznego

Numery artykułów

Numer artykułu 4B944033
EAN 4008158036984
UBB 500655946787
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr STC-VH20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.